Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, Rastermaß ca. 10mm
Artikel-Nr.:
     8005-2500249800006
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR14250PRINT
EAN/GTIN:
     4020634975020
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie

Sanyo CR14250 Einweg Lithium Batterie der CR Serie (IEC CR14250)

  • Rundzelle mit 3er Print Lötfahnen , Rastermaß ca. 10mm
    mit Pluspol 2 Printkontakt, Minuspol 1 Printkontakt
  • hohe Spannung 3,0 Volt, hohe Energiedichte
  • weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle, mit UL-Zulassung
  • ISO9002 Zertifiziert, IEC CR14250

CR14250 Sanyo High-capaity Cylindrial Type Primary Lithium batteries CR Series:

  • High operating voltage of 3V and high energy density
  • Wide operating temperature range: -40 to 85 (depending on type)
  • Low self-discharge rate (0.5% per year at room temperature) (high capacity cylindrical type)
  • UL approved, ISO9002 certifie, IEC CR14250

Technische Daten, Rastermaß ca. 10mm:

System: Einweg Lithium Batterie, Type / Size: 1/2AA mit 3er Print Lötfahnen
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 850mAh, Maße (DxH): 14,5 x 25mm, Gewicht: 9 Gramm, Rastermaß ca. 10mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.