Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterie HA675, PR44, 4600, Acoustic Special


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterie HA675, PR44, 4600, Acoustic Special
Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterie HA675, PR44, 4600, Acoustic Special
Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterie HA675, PR44, 4600, Acoustic Special
Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterie HA675, PR44, 4600, Acoustic Special
Artikel-Nr.:
     8005-2500208800009
Hersteller:
     Rayovac
Herst.-Nr.:
     VARTAHA675
EAN/GTIN:
     4020634979127
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte:

  • Varta HA675, H 675, V675A
  • IEC PR44, Varta V675A, Activair 675 HPX, Duracell DA675 H
  • Energizer 675AP, AC675, Ucar AC675, Power One P675, Panasonic PR 675 H
  • Maxell EP675E, Renata ZA 675, Rayovac 675, RW357

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien). Varta ist eine Marke von Rayovac. Sie mit diesem Produkt eine hochwertige Energiequelle - je nach Verfügbarkeit erhalten Sie Rayovac, Varta oder Power One.

Technische Daten: Varta Type HA675, Int. Baugröße PR44
Elektrochemisches System Primär Zink Luft
Durchmesser 11,6 mm, Höhe 5,35 mm
Gewicht 1,77 g, Kapazität 630 mAh, Spannung 1,4 Volt Die Lieferung erfolgt als Markenbatterie z.B. DuraCell, Rayovac, Ucar,Varta etc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.