Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm
Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm
Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm
Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm
Camelion CR2330 Lithium Batterie 625mAh, Abmessungen 23x3mm
Artikel-Nr.:
     8005-2500159400006
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     BECR2330
EAN/GTIN:
     4022739124686
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Lithium Einweg-Batterie Type IEC CR2330
  • Kompatibel bzw. Ersatz für Lithium IEC CR2330

Lithium Einweg-Batterie Type CR2330

  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung 0,1% / Monat
  • Sehr lange Lagerfähig ca. bis zu 10 Jahren

Kompatibel bzw. Ersatz für: IEC CR2330

  • Duracell DL2330, Energizer CR2330
  • Maxell CR2330, Rayovac CR2330, Renata CR2330


Technische Daten:

System Lithium Einweg-Batterie, Spannung 3,0 Volt
Kapazität 265mAh, Abmessungen LxD 23 x 3,0mm
Gewicht ca. 12 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.