| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500158800005 Herst.-Nr.: VACR2016 EAN/GTIN: 4008496000654 |
| |
|
| | |
| - Varta CR2016 Lithium Batterie IEC CR2016
- Die Lithium Batterie des Typs Varta CR2016
- System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt
- Kapazität: typisch 85mAh, Maße (LxD): 20x1,6mm, Gewicht: ca. 7 Gramm
Varta CR2016 Lithium Batterie IEC CR2016 Die Lithium Batterie des Typs Varta CR2016, bietet im direkten Vergleich mit Alternativprodukten, der identischen Sparte, diverse Vorteile. So überzeugt die Varta CR2016 Lithium Knopfzelle durch eine äußerst geringe Selbstentladung (von 0,1% / Monat ) sowie eine sehr lange Lagerfähigkeit von ca. 5 Jahren. Diese Eigenschaften sorgen für eine enorme Umweltfreundlichkeit des Produktes. Dieses kleine Kraftbündel besitzt neben einer sehr stabilen Spannungslage während des Entladens, eine Gesamtkapazität von 85mAh , bei einer Spannung von 3,0 Volt. Unser Allroundtalent verblüfft durch seine zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, während der Arbeit, Freizeit und im Hobby. Die Varta CR2016 ist unter anderem in Messgeräten, Taschenrechnern, Kameras, Fernbedienungen, Spielzeugen, Uhren, Funk- und Alarmanlagen flexibel einsetzbar. Varta Lithium Einweg-Batterie Type CR2016 - Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für: - IEC CR2016, Duracell DL2016, Energizer CR2016, Maxell CR2016, Rayovac CR2016, Renata CR2016, Varta CR2016
Technische Daten, siehe auch Datenblatt: System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt Kapazität: typisch 85mAh, Maße (LxD): 20x1,6mm, Gewicht: ca. 7 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |