Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 6 Volt mit 2 Stück BR-2/3A, mit Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie 6 Volt mit 2 Stück BR-2/3A, mit Kabel und Stecker
Batterie 6 Volt mit 2 Stück BR-2/3A, mit Kabel und Stecker
Batterie 6 Volt mit 2 Stück BR-2/3A, mit Kabel und Stecker
Batterie 6 Volt mit 2 Stück BR-2/3A, mit Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-21121
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     6V-BR-2
EAN/GTIN:
     4055909142685
  • Batterie für Kurzschlussanzeiger
  • 6 Volt 1200mAh mit Kabel und Stecker
  • Ersatzbatterie 6V passend für diverse Kurzschlussanzeiger
AccuCell Ersatzbatterie mit 6 Volt
  • Spezialbatterie bestehend aus mit 2 Stück BR-2/3A
  • 6V 1200mAh mit Kabel und Stecker
  • passend für diverse Kurzschlussanzeiger
  • Abmessungen ca. 73x17x17mm

Im Batteriepack ist sie 2mal verbaut, die Panasonic Lithium Spezial-Batterie für Regeltechnik, Roboter, Steuerungen, Industrie- und Memory bzw. BackUp Anwendungen. Die Anwendungsbereiche sind Kameras, elektronische Verrieglungen, elektronisch Steuerungen, elektronische Zähleinheiten, Messgeräte, Notlicht, Alarm- und Sicherheitssysteme, Memory Backup, Memory-Backup für Maschinensteuerungen, Messinstrumente, Notfallsender, Wasser-, Gas- und Stromzähler, Meteoequipment

Technische Daten Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AN 2/3A - Zelle

System: Lithium BR-2/3 A series (Nicht wiederaufladbar), Systembezeichnung: Poly-Carbonmonofluride, Batteriepack Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: 1200mAh, Maße: 73x17 mm, Gewicht: 29 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.