Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh
EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh
EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh
EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh
EVE CR17335 3V Lithium Batterie typisch 1500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-21022
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     EVECR17335
EAN/GTIN:
     4055909142319
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
batterie sonderbaugröße
  • EVE CR17335 3V Lithium Batterie
  • EVE CR-17335SE 2/3A Abmessungen ca. 17 x 33.5mm
EVE CR17335 3V Lithium Batterie
  • Spannung 3 Volt mit 1500mAh
  • EVE CR-17335SE, 2/3A
  • Abmessungen ca. 17 x 33.5mm
Technische Daten:
EVE Lithium Batterie CR 17335, Spannung 3 Volt
Kapazität min. 1450mAh, typ. 1500mAh, max. 1550mAh
Abmessungen ca. 17x33,5mm, Farbe weiß
Gewicht ca. 20Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.