Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1090067 Herst.-Nr.: 1090067 EAN/GTIN: 4260094730818 |
| |
|
| | |
| celexon Leinwand Motor Economy 220 x 220 cmDie Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformation: - 214 x 214 cm sichtbare Nutzfläche - 3 cm schwarzer Rand links, rechts und unten - 5 cm schwarzer Vorlauf oben - Gehäusemaß: 244 x 10 x 8 cm (BxHxT), Gewicht: 17kg - Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz - Stromanschluß von vorne betrachtet links - Brandschutzklasse B1 DIN 4102-1 - Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten - zur Wand- und Deckenmontage geeignet - breiter Betrachtungswinkel von 100° - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2 - stufenlos arretierbar auch für andere Formate - elegantes, weißes Gehäuse - Extra leiser Motor mit Stabilisationswelle Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Die Leinwand ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet. Die celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen. Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel. Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches. Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für die Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, beamerleinwand elektrisch, elektrische bildleinwand, beamerleinwand celexon |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7TNPZ | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 205,22* | € 248,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 12,60* | ab € 259,2132* | € 304,3032* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,05* | € 318,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 268,46* | € 318,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,71* | € 333,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7TNPZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7TNPZ | | Versand: Lager 7TNPZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|