Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC LX-NZ30, schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027554
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     LX-NZ30
EAN/GTIN:
     4975769475566

Der LX-NZ30 ist ein leistungsstarker 4K UHD/HDR-Heimkinoprojektor mit der Laserlichtquellen-Technologie BLU-Escent. Dank der BLU-Escent-Lichtquelle erreicht er eine Helligkeit von 3.300 Lumen, sodass man nicht jedes Mal die Vorhänge zuziehen muss. Außerdem muss man sich keine Gedanken über die Lebensdauer der Lampe machen, denn sie bietet eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden. Die niedrige Latenzzeit in Kombination mit dem 1080p240Hz-Eingang hebt das Gaming mit diesem Projektor auf eine neue Ebene.

Erleben Sie folgende Highlights:

  • 4K-Auflösung (3840 x 2160) und HDR (HDR10/HLG) kompatibel
  • Niedrige Latenz und 1080p240Hz-Eingang speziell für Spiele der nächsten Stufe
  • 4K-Eingangsspezifikationen: Unterstützt 4K/60p, 4:4:4/36bit, 4K/60p 4:2:2/36bit und 4K/24p 4:4:4/36bit Signale - für lebendigere Farben und feinere Abstufungen
  • Anschlüsse: Display Port in, HDMI x2 mit HDCP2.3-Unterstützung, USB Typ C, USB Typ A (1,5 A Stromversorgung) und RS-232 , LAN und Trigger (12 V)
  • 'BLU-Escent'-Laserlichtquelle
  • 3.300 lm Helligkeit und 20.000 Stunden lange Lebensdauer
  • HDR (High Dynamic Range) für realistischere, dynamischere Bilder
  • 'Auto Tone Mapping' für unverfälschte HDR10-Bildqualität
  • 0,47-Zoll-DMD für helle, hochauflösende 4k-Bilder
  • Dynamisches Kontrastverhältnis


Die langlebige 'BLU-Escent' Laserlichtquelle des JVC LX-NZ30 bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und ein sattes, helles Bild. Der Projektor unterstützt den HDMI Standard 4K/60P (4:4:4) und HDCP 2.2 und kann 4K Videosignale 4K/60p, 4:4:4/36-Bit, 4K/60p, 4:2:2/36-Bit und 4K/24p, 4:4:4/36-Bit wiedergeben. Die 'Auto Tone Mapping'-Funktion wählt automatisch die optimalen HDR10 Einstellungen, um eine ausgewogene HDR-Wiedergabe zu gewährleisten und eine lebensechte Darstellung besonders kontrastreicher, dynamischer Bilder zu ermöglichen.

Der JVC LX-NZ30 verfügt über einen großen Lens Shift Bereich (+/-60% vertikal, +/-23% horizontal) und ein 1,6fach manuelles Zoomobjektiv, was eine flexible Installation und Anpassung an unterschiedliche Projektionsflächen ermöglicht. Mit einer kompakten Gehäusegröße von nur 15 cm Bauhöhe ist dieser Projektor auch für kleinere Räume geeignet.

Anschlüsse wie PC In (VGA), HDMI 1 mit HDCP 2.2, HDMI 2, USB Mini B (Service & Updates), USB Mini A (1,5 A), RS-232-Schnittstelle und 12V Triggeranschluss bieten eine Vielzahl von Optionen für die Einbindung von externen Geräten und Zubehör. Die HDCP 2.2 Kompatibilität (nur HDMI 1) ermöglicht die Wiedergabe kopiergeschützter Videostreams sowie UHD Blu-Rays.

Mit dem 0,47'' DMD Chip und einem dynamischen Kontrastverhältnis von ∞ : 1 liefert der JVC LX-NZ30 gestochen scharfe Bilder und eine herausragende Leistung. Der Projektor ist in schwarzer und weißer Gehäuseausführung erhältlich und bietet eine zuverlässige und erstklassige Lösung für anspruchsvolle Heimkino- und professionelle Anwendungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.933,44*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 3.114,24*
€ 3.705,95
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 3.094,76*
€ 3.682,76
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 3.007,29*
€ 3.578,68
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 2.960,65*
€ 3.523,17
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 2.933,44*
€ 3.490,79
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.