Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon CLR HomeCinema UST Hochkontrast-Rahmenleinwand V2.0 120"


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027206
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000027206
EAN/GTIN:
     4260094745195
Suchbegriffe:
Rahmen-Projektionsleinwände
Rahmen-Projektionswände


Die neue V2.0 Version der CLR (ceiling light rejecting) Rahmenleinwand der HomeCinema Serie von celexon ist da!

Unsere speziell für Ultrakurzdistanz (UST) -Projektoren optimierte Hochkontrast-Rahmenleinwand ist nun auch mit dem aktuellen “black grid” CLR Tuch unserer HomeCinema Serie ausgestattet.
Ebenso findet unser neues, werkzeugloses Spannsystem für das Projektionstuch Einzug. Abgerundet wird die V2.0 durch unsere neuen, höhenverstellbaren Befestigungsschienen zur stufenlosen Anpassung an das Projektionsbild.

Sichtbare Kontraststeigerung auch unter Restlichtbedingungen


Unsere CLR Rahmenleinwand V2.0 verbindet die Vorteile aktueller Displays mit der Größe einer Projektions-Leinwand. Das speziell entwickelte, mehrschichtige Projektionstuch sorgt unter Tages- bzw. Restlichtbedingungen (ambient light) für bisher nicht dagewesenen Kontrast, Schwarzwert, Helligkeit und lebendige Farben

Mit diesen Eigenschaften wird der Traum endlich wahr - die Projektionsleinwand wird zum TV-Ersatz - mit einem UST Projektor verwandeln Sie den klassischen Fernseher in einen Laser TV mit bis zu 120” Bilddiagonale!

celexon´s black grid CLR Technologie

Eine neu entwickelte und mit neuen Produktionsverfahren exakt hergestellte mikroskopisch kleine Lichtgitter-Struktur erzeugt bis zu 20 % hellere Bilder (als das Vorgängermodell), liefert sichtbar mehr “Punch” und Farbkontrast und eignet sich somit noch mehr als je zuvor für einen wahren TV Ersatz in Ihrem Wohnzimmer.

Dabei haben wir die Anzahl der richtreflektierenden Lamellen auf dem Tuch erhöht, die Beschichtung der absorbierenden und Umgebungslicht ablenkenden, oberen Bereiche der Lamellen optimiert und erzeugen so herausragende Projektionsbilder bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Lassen Sie sich von celexon´s CLR “micron-scale black grid”-Tüchern begeistern!

Das Prinzip der richtreflektierenden CLR Tuchtechnologie


Das einzigartige, mehrschichtige Tuchdesign steigert sichtbar den Schwarzwert und minimiert effektiv den von matt-weißen Tüchern bekannten “Grauschleier” bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Fläche weg gelenkt bzw. absorbiert und so ist auch unter Restlichtbedingungen (Lampen oder Tageslicht) ein kontraststarkes Bild sichtbar. Sie werden begeistert sein und nie dagewesene Bildgröße als TV-Ersatz genießen können, das spart auch Kosten, z.B. für einen separaten TV.

Ein Laser TV mit der V2.0 CLR Rahmenleinwand von celexon schmeichelt nicht nur Ihren Augen, es schont sie auch.


celexon´s black grid CLR UST Hochkontrast-Tuch macht den Unterschied!

Auch eine moderne Ultrakurzdistanz Projektion erfreut sich über maximalen Inbildkontrast und möglichst tiefen Schwarzwert. Für den “OLED” Effekt ist ein Kontrasttuch wie jenes der celexon CLR HomeCinema Plus Serie unerlässlich.

Dabei erreicht das HomeCinema CLR UST Tuch von celexon hervorragende Werte, unser Ziel war es hohe Farbtreue und satte Farben, tiefe Schwarztöne, Helligkeit, besten Ansi-Kontrast, bei ganzflächiger Bild-Homogenität und breitem Blickwinkel mit exzellenter Umgebungslichtisolation zu kombinieren und dabei maximal zu erhalten.

Unser black grid CLR Tuch optimiert deutlich sichtbar den Schwarzwert.  Störendes Streu- und Umgebungslicht wird durch unsere spezielle Oberflächenstruktur extrem minimiert, insbesondere Deckenlicht wird bis zu beeindruckenden 93 % gemindert reflektiert, selbst seitlich eintreffendes Licht blockt unser neues Tuch sichtbar effektiver als sein Vorgänger bzw. andere CLR Tücher.

Und das besondere… Dabei behält unser neues CLR Tuch seine Umgebungslichtunterdrückung über die gesamte Grauskala linear! So bleibt das Gesamtbild-Gamma auf hohem Kontrastniveau und die Qualität des projizierten Bildes bleibt weitgehend unbeeinflusst, auch bei eingeschalteter Beleuchtung - keine Zahlenspielerei, sondern echte Leistungskennzahlen!

Natürlich gehören auch Farbwerte zu den relevanten Faktoren einer herausragenden Projektionsfläche! Unser CLR Tuch beeinträchtigt die Farbleistung (Sättigung) unseres projizierten Bildes in keiner Weise. Selbst unter Restlicht weist die Sättigung der drei Grundfarben auf unserem Tuch im Vergleich zur klassischen matt-weißen Fläche eine herausragende Stabilität auf.

celexon micron scale black grid CLR vs. CLR Tücher anderer Hersteller


Die ebenso vorhandene extrem hohe RGB-Farbtreue unseres Tuches ist keine Selbstverständlichkeit bei einem derart komplexen Tuchaufbau unter Beachtung aller für ein sehr gutes Bild relevanten Parameter, selbst wenn Restlicht eine Rolle spielt! Damit genießen Sie “out of the box” ein nahezu perfekt abgestimmtes Bild mit celexon´s CLR Leinwänden. (Farbwerte stets auch abhängig von Qualität und Einstellung Ihres Projektors)

Unser neues “micron scale black grid” UST-Kontrast-Tuch ist für alle gängigen (Full HD & 4K) sowie zukünftigen Projektor-Auflösungen bis hin zu 8K durch seine besondere Tuchstruktur optimal geeignet. Ca. 5.000 Linien unserer micron scale black grid Lamellen auf einer 100” Fläche stellen jeden einzelnen Pixel jeder Bildzeile einer vollen 8k Auflösung exakt dar

Originalbild 4k Projektion aus 40 cm Distanz aufgenommen


Dabei ist die Genauigkeit und laserscharfe Ausfertigung bei gleichbleibender Winkelstruktur und exakt berechnetem Abstand unserer Lamellen ein maßgeblicher Faktor für eine auffallend und den günstigeren CLR Tüchern am Markt deutlich überlegenen Bildschärfe, selbst aus weniger als einem halben Meter Betrachtungsabstand! Sie werden keine horizontale Linienbildung im Bild erkennen können, ganz wie bei einem klassischen TV-Bild und das bis zu 8K Auflösungen!

Originalaufnahme der richtreflektierenden Lamellen des celexon CLR Tuches


Der Blickwinkel von bis zu 170° ist extrem breit und echte 0.5 Gain erreichen durch die spezielle Bündelung des auftreffenden Lichtes und Reflektion in Richtung Betrachter eine beeindruckende, wahrgenommene Helligkeit, Schwarzwert & Farbkontrast. Zeitgleich ist es extrem stark in der Vermeidung von Hotspots. Die homogene Bilddarstellung sorgt für hohe Plastizität und steigert zusätzlich wahrgenommene, ganzheitlich lebendige, kontraststarke und farbechte Bilder.

Unsere Gain-Wert-Angaben sind keine hohen Center-Gain-Angaben wie bei vielen anderen Angeboten am Markt. Wir erreichen mit unserem CLR Tuch im Center-Bereich professionell gemessen mindestens 0,5 Gain und der bei dieser Projektionsart übliche Gainverfall zu den Rändern hin, ist auf max. 0,4 Gain herausragend gering und nicht wahrnehmbar bei der Betrachtung. Dies garantiert Ihnen eine absolut homogene Bilddarstellung über die gesamte Fläche und ist sehr wichtig für eine ganzheitlich beeindruckende und gleichzeitig auch über längere Betrachtungszeit angenehme Bildwahrnehmung für das menschliche Auge.

Ein spezieller Materialverbund und verschiedene, besondere Hoch- sowie Niedrigtemperaturverfahren, welche jedes einzelne Tuch von celexon in Summe über 70 Stunden durchläuft, stabilisieren das Tuch in seiner Planlage und Oberflächenstruktur. So wird eine hohe Lebensdauer und Planlage für viele Jahre sichergestellt.

Mit all diesen Leistungswerten gehört das CLR UST Tuch von celexon zu den besten CLR Ultrakurzdistanz-Hochkontrast-Tüchern am aktuellen Markt und ist zu diesem Preispunkt in seinem Setup einzigartig.

Großbild TV oder doch eine Leinwand?

Der mit nur 15 mm Breite sehr schmale Rahmen ist umlaufend matt-schwarz gehalten und baut nur minimal über der Tuchoberfläche auf. So sind jegliche Randreflektionen ausgeschlossen.

Abgerundete, bündig in das Rahmendesign integrierte Ecken, sorgen für ein hochwertiges Finish, anders als simple Aufsteck-Ecken anderer Anbieter. Exakt sauber geschnittene Abdeckprofile ergeben sich mit den Eckstücken in eine ganzheitlich umlaufende, klare und saubere Linienführung.

Die Rahmenbreite von 15 mm entspricht im Verhältnis genau denen moderner, klassischer TV´s. Unser Rahmen grenzt das Bild wertig aber erkennbar ein und vermeidet damit Anstrengung bzw. Ermüdungserscheinungen bei längerer Betrachtung.

Ein Rahmen! - Nicht nur einrahmen ...


Spannung? Nicht nur im Film …

Das neue Spannsystem unserer V2.0 CLR Rahmenleinwand erleichtert den Aufbau deutlich. Es sind keinerlei Werkzeuge nötig, wie z.B. bei proprietären Federspannsystemen.
Unser Tuch wird simpel mit den Händen umlaufend aufgeknüpft, eine spezielle an das Tuch umlaufend angebrachte Materialmischung lässt sich leicht mit den Händen auf Spannung ziehen und hält diese komplett, umlaufend konstant und über viele Jahre

Gut gespannt = pure Entspannung.


Einzigartig am Markt ist dabei die Spannung bis gezielt in die Ecken. Ein 100 % planes Installationsergebnis ist die Folge, störende Korrekturen in den Ecken, wie sie bei klassischen Federspannsystemen durchaus vorkommen, sind hier ausgeschlossen.
Alle zur Spannung benötigten Anker sind bereits vorab in den Rahmen integriert. Die Aufbringung ist somit sehr leicht und exakt durchführbar. 

Alle unserer CLR-Tücher werden exakt per CNC-Maschinen geschnitten und sind immer 100 % passgenau und auf die richtige Rahmenspannung berechnet und produziert. Egal ob im Winter oder Sommer - freuen sie sich über eine perfekte Planlage und exakte Bilder - ganz wie bei einem klassischen TV.

smart ideas for the bigger picture.

Wir haben uns bei unserer V2.0 HC-Rahmenleinwand auch Gedanken zur Anbringung und passenden Ausrichtbarkeit zu Ihrem jeweiligen UST Projektor gemacht. Herausgekommen ist unser neues millimetergenau und stufenlos einstellbares Montageschienen-System.

Einmal anbringen - für immer perfekt ausgerichtet.


Damit bohren Sie nur einmal die benötigten Löcher in Ihre Wand und stellen die benötigte Höhe für Ihren Projektor ganz simpel über die Montageschienen ein.
Selbst wenn Sie Ihren Projektor oder das Möbel, auf welchem er steht, einmal tauschen, können Sie die Leinwandposition ganz einfach und ohne erneutes Bohren an die neuen Maße anpassen. Eine an den Schienen angebrachte Skala erleichtert Ihnen die korrekte Höheneinstellung spürbar; seitlich lässt sich der Rahmen auf den Schienen ebenso simpel verschieben.
smart ideas for the bigger picture.

 

KURZINFORMATIONEN:

  • hochwertig verarbeiteter, matt-schwarzer Aluminiumrahmen
  • sehr schlankes “Display-Design” - nur 15 mm Rahmen umlaufend sichtbar
  • 265,7 x 149,4 cm sichtbarer Bildbereich - 120'
  • Tuchtyp: celexon black grid CLR UST mit 0.5 Gain bei bis zu 170° Betrachtungswinkel – Multi-Layer PET/TPU Verbundmaterial mit richtreflektierender Beschichtung
  • bis 8k UHD tauglich, Active 3D tauglich
  • steigert den Schwarzwert und Inbildkontrast um ein Vielfaches im Vergleich zu matt-weißen Standard-Tüchern
  • hohe Farbtreue, Farbsättigung und Kontrast, erzeugen natürliche und plastische Bilder
  • speziell optimiert und nur für Ultra-Kurzdistanz-Projektoren geeignet
  • wasserfest - somit feucht abwischbar, Anti-Schimmel-Beschichtung
  • dauerhaft perfekt gespanntes Tuch bis in die Ecken, durch celexon´s innovatives, werkzeugloses Spannsystem
  • simple Montage des Rahmens (stabiles L-Winkel-System)
  • simpelste Wandmontage per celexon´s exklusivem Schienensystem, nachträglich seitlich und in der Höhe verstellbar
  • Außenmaß Rahmen: 268,1 x 151,8 cm

 

LIEFERUMFANG:

1x celexon CLR HomeCinema UST High Contrast Frame Screen V2.0
1x Montagematerial
2x höhenverstellbare Wandhalterung
1x Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,55*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.396,18*
€ 1.661,45
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.383,80*
€ 1.646,72
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.343,89*
€ 1.599,23
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.319,30*
€ 1.569,97
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.290,55*
€ 1.535,75
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.