Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC DLA-NP5W


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000022387
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     DLA-NP5W
EAN/GTIN:
     4975769021985
Der DLA-NP5 macht Heimkino zum atemberaubend realistischen Erlebnis! Mit seinem hohen nativen Kontrast, der 4K Bilddarstellung und dem breiten Farbspektrum generiert er unglaublich detailreiche Bilder. Er verfügt über eine 265 Watt UHP-Lampe, 4K120p-Eingänge und ist mit HDR10+-Inhalten kompatibel. Dank High-Speed-LSI kann er 4K Spiele in bester Qualität auf großen Leinwänden darstellen.

Erleben Sie folgende Highlights:
  • 0,69 Zoll D-ILA Chip mit nativer 4K-Auflösung
  • Hochauflösende Bildprojektion mit 4K Auflösung (4096 x 2160 Bildpunkte)
  • Hervorragender Schwarzwert durch ein natives Kontrastverhältnis von 40.000:1 (dynamisches Kontrastverhältnis von 400.000:1)
  • Die hohe Lichtleistung von 1.900 Lumen ergibt helle, klare und kontrastreiche Bilder
  • Kompatibel mit den dynamischen Tone Mappings für HDR10+ Inhalte und Frame Adapt HDR inklusive Theater Optimizer

0.69' nativer 4K D-ILA Chip und neu entwickelter LSI-Treiber

Die neuen 4K D-ILA Projektoren verfügen über einen nativen 0,69' 4K D-ILA-Chip, der erstmals 2016 für unser Topmodell DLA-Z1 verwendet wurde. Durch Prozessoptimierungen bei der Planarisierung und Verbesserung der Reflexionseffizienz konnte ein deutlich höherer Kontrast und eine enorme Helligkeit erreicht werden. Zusätzlich wurde ein dedizierter Treiberbaustein optimiert, um jede der drei Farbeinheiten (R/G/B) des nativen 4K D-ILA-Chips gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von 120fps zu betreiben. Diese hohe Ansteuerungsfrequenz wird durch die Verwendung der neuesten HBM-Technologie (High Bandwidth Memory) ermöglicht und nutzt ein extrem schnelles Interface, um die große Datenmenge effizient zu verarbeiten. Darüber hinaus wird eine stabile und qualitativ hochwertige Bildprojektion erreicht, indem der neue LSI-Treiber mit einem Bildratenwandler und verschiedenen System-Korrekturfunktionen ausgestattet wird. Das Ergebnis ist eine präzise und flüssige Bilddarstellung, die bei der nativen 4K-Projektion ihresgleichen sucht.

'Frame Adapt HDR' Funktion
Die Frame Adapt HDR Funktion* sorgt für eine dynamische Anpassung von HDR10 Inhalten mit hoher Bildauflösung!

Das Colour Grading von HDR-Produktion unterscheidet sich teilweise erheblich in der Helligkeit, manche Inhalte erscheinen zu hell, andere zu dunkel. Die Frame Adapt HDR Funktion analysiert mit Hilfe eines von JVC entwickelten Algorithmus in Echtzeit jedes Einzelbild des HDR10-Inhalts auf seine maximale Helligkeit hin und passt den Dynamikbereich für eine optimale Bildprojektion an. Darüber hinaus wurde die Darstellung der Helligkeitsstufen und Farbtiefe von 12 auf 18 Bit erhöht.

So sorgt Frame Adapt HDR für eine extrem präzise Abbildung aller Helligkeits- und Farbschattierungen von Szenen in tiefster Dunkelheit bis zu extrem hellen, lichtdurchfluteten Szenen. Die dynamische Helligkeitsanpassung sorgt für eine stets optimale Bilddarstellung, die der Wahrnehmung des menschlichen Auges entspricht. (*erfordert mindestens Firmwareversion 3.10 oder höher)

Hochauflösendes Ganzglas-Objektiv
Alle D-ILA-Projektoren sind mit hochauflösenden Ganzglas-Objektiven im Aluminiumkorpus ausgestattet. Die Topmodelle DLA-NZ9 und DLA-N9 verfügen über ein Hochleistungsobjektiv mit 100mm Durchmesser, bestehend aus 18 Elementen in 16 Gruppen. Der große Objektivdurchmesser garantiert ein absolut randscharfes, gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild mit 4K-Auflösung, das sich ±100% vertikal und ±43% horizontal shiften lässt (bezogen auf 16:9 Seitenverhältnis). Alle anderen D-ILA 4K-Modelle besitzen ein präzises Ganzglas-Objektiv mit 65 mm Durchmesser, bestehend aus 17 Elementen in 15 Gruppen, das Bilder mit nativer 4K-Auflösung randscharf und detailreich projiziert. Zur Minimierung der chromatischen Aberration und eventueller Farbsäume wurden fünf optische ED-Linsen mit anomaler Dispersion kombiniert. Dadurch wird der unterschiedliche Brechungsindex der RGB-Farben positiv beeinflusst und eine lebensechte hochauflösende Projektion erreicht.

Perfekte Darstellung von HDR10+ Inhalten
Wenn es darum geht den erweiterten Helligkeitsbereich und den umfangreichen BT.2020 Farbraum sowie die 10-Bit-Abstufungen von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) wiederzugeben, sind unsere D-ILA Projektoren die allererste Wahl. Die neuen Modelle unterstützen alle HDR-Formate, einschließlich HDR10 von Blu-Rays oder Streamingdiensten, HLG (Hybrid Log Gamma) aus dem Broadcasting-Bereich und das neueste HDR10+ Format mit dynamischer Metadatenanpassung.
Darüber hinaus sind die JVC Projektoren mit den beiden dynamischen Ton-Mappings von HDR10+ und Frame Adapt HDR kompatibel. HDR10+ enthält die Metadaten mit den Settings für jede einzelne Szene, Frame Adapt HDR analysiert permanent die Maximalhelligkeit in HDR10-Inhalten unter Verwendung eines JVC-eigenen Algorithmus. So wird sichergestellt, dass Sie jede einzelne Szene eines HDR-Inhaltes in optimaler Bildqualität genießen können.

Perfekt für Gamer: 4K120p Eingang und Low Latency Modus
Dank 4K120p Eingang sind die D-ILA Projektoren ideal um 4K-Spiele in bester Qualität auf einer großen Leinwand zu erleben. Dabei reduziert der Low Latency Modus die Verzögerungszeiten beim Bildprocessing auf ein Minimum, so daß auch Bildsignale mit hoher Bandbreite ohne Komprimierung verarbeitet werden können. Das Ergebnis ist eine optimale Synchronität von Bedienvorgängen und Bilddarstellung, die für eine fantastisches Gaming-Erlebnis sorgt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.220,14*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 4.385,39*
€ 5.218,61
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 4.352,12*
€ 5.179,02
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 4.258,49*
€ 5.067,60
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 4.220,14*
€ 5.021,97
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.