Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute Sandsäcke mit Bindeband 40 x 60 cm unbefüllt 100 Stk.


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelansicht 2
Artikelansicht 3
Artikelansicht 4
Artikelansicht 5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-002300-64060-01-0100
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     15964060
EAN/GTIN:
     4260668494061
Suchbegriffe:
Sandsack
sandsack
Ruemar 100x Jute Hochwasser Sandsäcke 40 x 60 cm mit Bindeband




Unsere RUEMAR Jute Sandsäcke sind aus umweltfreundlichem und nachhaltigem Material hergestellt. Jute, eine natürliche Pflanzenfaser aus Zellulose, ist zu 100% biologisch abbaubar. Die Säcke sind unbefüllt und in Naturfarben (die Farben können je nach Charge variieren)

 Hier erhältlich in der Größe 40 x 60 cm. Das Fassungsvermögen beträgt ca. 20,00 kg.

 

  • Effektiver Schutz vor Überschwemmungen: Jutesäcke sind ein bewährtes Mittel zum Hochwasserschutz, da sie sich schnell und einfach mit Sand befüllen lassen und eine Barriere gegen Wasserfluten bilden.
  • Nachhaltig und umweltfreundlich: Jute ist ein natürlicher und biologisch abbaubarer Rohstoff, was die Jutesäcke umweltfreundlicher macht als Kunststoff-Alternativen.
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten: Jutesäcke können individuell angeordnet werden, um unterschiedliche Schutzstrukturen wie Wälle oder Deiche zu errichten und bieten so vielseitigen Schutz. Optional auch zur Weihnachtsdeko :)
  • Wasserresistente Barriere: Durch die Dichte der Jutefasern bilden sie nach dem Befüllen eine widerstandsfähige Barriere, die Wasser effektiv abhalten kann.
  • Einfaches Handling: Jutesäcke sind leicht und einfach zu lagern und können bei Bedarf schnell an Einsatzorten verteilt und verwendet werden.

 

Vorteile unserer RUEMAR Jute Hochwasser Sandsäcke:

•Einfaches Verschließen dank Bindeband


•Hergestellt aus wasserabweisender Jute


•Stabil vernähte L-Naht für zusätzliche Haltbarkeit


•Hervorragende Rutschfestigkeit


•Biologisch Abbaubar




Hinweis:


Die RUEMAR Jutesäcke sind aus einem Biologischem Material hergestellt und somit im befüllten Zustand nicht länger als 2 Monate haltbar. Durch die Feuchtigkeit, welche im Sand vorhanden ist, fängt das Material mit der Zeit an zu Verrotten. Das bedeutet, das Material zersetzt sich.

Wir empfehlen nach Nutzung die Säcke zu leeren und zu trocknen für einen erneuten Einsatz.

Optional erhalten Sie bei uns auf Anfrage auch ein Füllgerät zum füllen der Sandsäcke!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 190,66*
1 Gebinde enthält 100 Stück (ab € 1,2778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 190,66*
€ 226,89
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 190,34*
€ 226,50
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 181,50*
€ 215,99
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 165,97*
€ 197,50
pro Gebinde
ab 25 Gebinde
€ 160,25*
€ 190,70
pro Gebinde
ab 50 Gebinde
€ 148,81*
€ 177,08
pro Gebinde
ab 100 Gebinde
€ 143,08*
€ 170,27
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 127,78*
€ 152,06
pro Gebinde
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.