Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco Hoch belastbares Multi-Stemmeisen mit gummiertem Griff, 25 mm - Einzelhandelsverpackung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p975845
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150136056
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • Verwendung u. a. für Zapfenverbindungen an Türen und zum Spalten von Holz
  • Widerstandsfähiges Produkt aus schlagfestem PPE, Klinge gehärtet auf 58-61HRC für lang anhaltende Schärfe
  • Klingenlänge: 100 mm, vergrößert die zu bearbeitende Fläche
  • 4 mm dicke Klinge
  • Schutzholster mit Knopfverschluss, kompatibel mit Arbeitskleidung
  • Komfortabler, strapazierfähiger Zweikomponentenhammer, schlagfester Griff
  • Gebogener Knöchelschutz für zusätzlichen Fingerschutz (kann auch als Hebel eingesetzt werden)
  • Schlagfeste PPE-Klinge 100 mm lang, auf deren Rückseite mit einem Hammer geschlagen werden kann
  • SB-verpackt
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, bahco stechbeitel, stechbeitel, stechbeitel 10cm, Bahco, Hoch, belastbares, Multi-Stemmeisen, mit, gummiertem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 27,77*
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 28,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,98*
€ 31,42*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 34,52*
Lager 7NBYA
785
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.