Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg
Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg
Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg
Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg
Bahco Flaschenwagenheber BH4, Tragfähigkeit 30000 kg
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p974350
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150178780
Suchbegriffe:
Bahco
Flaschenwagenheber
BH4,
Tragfähigkeit
  • Speziell für intensiven Einsatz und hohe Anforderungen
  • Doppelt verschweißtes Gehäuse für hohe Belastbarkeit und Dichtigkeit
  • Hubkolben mit Hartchrom- und Nickelbeschichtung gewährleisten eine längere Haltbarkeit
  • Geschweißte Konstruktion beugt Ölleckagen vor
  • Geschmiedeter Stahlsockel für hohe Widerstandsfähigkeit
  • Verlängerungsschraube ermöglicht präzise Höheneinstellung
  • Geriffelter Sattel bietet eine sichere Auflagefläche
  • Sicherheitsventil gegen Überladung und Beschädigung des Zylinders
  • Betriebsbedingungen: -20 °C bis 70 °C
  • CE-zertifiziert
  • Kreisbogenförmiger Stahlfuß, so dass die Ladung mittig auf dem Kolben verteilt wird
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30000 kg
Ausführung:
Flaschenwagenheber
Länge:
175 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
245 mm
Gewicht:
16,32 kg
Weitere Suchbegriffe: 30000, kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,19*
€ 201,02*
Lager 7NBYA
35
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 206,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 276,99*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.