Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p971177 Herst.-Nr.: 425-30 EAN/GTIN: 7311518004705 |
| |
|
| | |
| - Griff aus rotem Buchenholz für lange Haltbarkeit
- Handschutz mit abgerundeten Kanten
- Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
- Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
- Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer mit einem Größenbereich von 4 bis 40 mm.
- Mit Spitzenschutz aus Kunststoff
- Geprüft nach: ISO 2729
- Komfortabler Buchenholzgriff, der perfekt in der Hand liegt
- Mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert
- Konzipiert für die Verwendung mit einem Holz-Gummihammer oder der Handfläche
- Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 30 mm | Griffmaterial: | Rotbuche | Klingenmaterial: | Qualitätsstahl | Norm: | ISO 2729 | Klingenvergütung: | präzisionsgeschliffen | Griffform: | abgerundet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,69* | € 25,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,44* | € 25,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,61* | € 28,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 29,81* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 19,44* | € 34,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|