Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p971059
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040Z-5/8-3/4
EAN/GTIN:
     7314153001023
Suchbegriffe:
Bahco
Schraubenschlüssel
mit
Doppelende,
  • Beide Köpfe um 180° schwenkbar. Verbesserte neue Ausführung für leichteren Zugang an schwer erreichbare Stellen
  • SB-Verpackung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
Weitere Informationen:
Min. Schlüsselweite:
5/8
Max. Schlüsselweite:
3/4
Oberflächenausführung:
verchromt
Gesamtlänge:
280
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.