Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p933536
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919500
EAN/GTIN:
     4317784919500
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, Elektriker

• Nylon 1680 Denier
• Verschließbar mit Klettverschluss
• Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
• Tragegriff gepolstert
• Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
• Kunststoffbodengleiter
• 2 Clips für Bandmaße
• 3 Außentaschen mit Klettverschluss
• Tasche mit 6 Außenfächern
• 1 Seitenfach für Kleinteile
• Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
• 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage, verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2800 kg
Länge:
510 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
320 mm
Mit Griffloch:
Ja
Anzahl der Schubladen:
Elektriker, 6 Außenfächer
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Nylon
Farbe:
schwarz
Volumen:
30
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche forum, Forum, Elektriker-Tasche, 510, x, 250, x320
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
297
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 41,52*
€ 4,90*
ab € 30,39*
€ 41,74*
€ 4,80*
ab € 31,96*
€ 41,82*
€ 4,80*
ab € 31,91*
€ 41,82*
Lager 7NBYA
297
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 50,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.