Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p886364
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4053569221276
EAN/GTIN:
     4053569221276
Suchbegriffe:
Fahrion
Druckspannzange
DIN6343
0173E
Druckspannzange 173E Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8,0 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Weitere Informationen:
Norm:
6343
Durchmesser der Aussparung:
48
Durchmesser des Spannansatzes:
60
Gesamtlänge:
94
Bohrung:
19 mm
Schaft-Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: 19,00, RD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,38*
€ 67,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 51,67*
€ 67,54*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 72,34*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.