Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Metalhaltegriff, einstellbare Abdeckung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p671815
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     8718858990061
EAN/GTIN:
     8718858990061
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
Werkzeugtasche 

Produktgröße: 45x21x37cm
Ergonomisch geformte 600D Polyester Tragewerkzeugtasche mit Reißverschluss 
35 verschiedene Speichermöglichkeiten für verschiedene Größen von Werkzeugen und Zubehör 
Starker Stahltragegriff mit EVA Anti-Rutsch-Griff und Gummischutz um vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen
Integrierte Hochleistungsschutz am Boden um Werkzeuge vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen
Hochleistungsnähte mit Riegeln und Metallneiten an Belastungspunkten 
Bequem gepolsterte Schulterriemen mit Metallhaken und Ringe
Maximale Tragkraft: 20kg 

Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
37 mm
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Tasche, Tasche zum Umhängen, TP Werkzeugtasche, Umhängetasche, Werkzeugkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,66*
€ 68,10*
Lager 7NBYA
9
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 74,02*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.