Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm 2K-Griff
Forum Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm 2K-Griff
Forum Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p668697
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922920
EAN/GTIN:
     4317784922920
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Temperguss-Schraubzwinge, 2-Komponenten-Kunststoffgriff Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss, geriffelte Profilschiene aus Stahl, verzinkt, Trapezgewindespindel aus Stahl. Spindel mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff und beweglich gelagerter Druckplatte. Bis 400 mm Spannweite mit Schutzkappen aus Kunststoff auf Druckplatte und Oberteil zum schonenden Spannen der Werkstücke. Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenprofil:
Hohlprofil
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Forum, Temperguss, 250x120, mm, 2K-Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.