Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe
Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe
Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe
Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe
Gedore Crimp-Gripzange für Kabelschuhe
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p627095
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836858
EAN/GTIN:
     4010886939215
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Für nicht isolierte Kontakte mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) bis 16 mm² / AWG 6 und Rohrkabelschuhe bis 10 mm² / AWG 6, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16.0 mm² / 8-6 AWG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
470
Min. Leiterquerschnitt:
0,1
Kapazität:
0,1-16
Max. Leiterquerschnitt:
16
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,70*
€ 90,52*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,86*
€ 91,40*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,17*
€ 93,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 94,34*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.