Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder
Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder
Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder
Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder
Gedore Crimp-Gripzange für isolierte Verbinder
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p627093
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836823
EAN/GTIN:
     4010886939192
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Für rot, blau und gelb isolierte Verbinder, wie Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich:, Anwendungsbereich: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
480
Min. Leiterquerschnitt:
0,5
Max. Leiterquerschnitt:
6
Kapazität:
0,5-6
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,06*
€ 82,11*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,41*
€ 82,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,71*
€ 84,46*
9 Tage
37
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 85,49*
Lager 7NBYA
37
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 101,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.