Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Gedore Crimp-Zange ohne Einsatz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p627050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1830546
EAN/GTIN:
     4010886854938
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
crimp systemzange
• Professionelles Ratschen-Crimp-Werkzeug für die meisten Typen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Verbindern • Ein Basisrahmen (No. 8140) kombinierbar mit allen Modul-Einsätzen • Abmessungen: L 234 x H 64 x B 24 mm • Modul-Einsätze ohne Werkzeug wechselbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
234 mm
Gewicht:
557
Weitere Suchbegriffe: Gedore, Crimp-Zange, ohne, Einsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,51*
€ 69,45*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,38*
€ 70,09*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,94*
€ 71,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 72,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 85,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.