Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallsägeband für HD18 BS 898,52 x 12,7 x 0,51 für Wandstärke 4-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallsägeband für HD18 BS 898,52 x 12,7 x 0,51 für Wandstärke 4-5 mm
Milwaukee Metallsägeband für HD18 BS 898,52 x 12,7 x 0,51 für Wandstärke 4-5 mm
Milwaukee Metallsägeband für HD18 BS 898,52 x 12,7 x 0,51 für Wandstärke 4-5 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p570874
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390529
EAN/GTIN:
     0045242201747
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und härterem Stahl wie Gusseisen und Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
898,5 mm
Blattstärke:
0,51
Breite:
12,7
Materialwandstärke:
4-5
Werkstoff:
Metall
Inhalt:
3
Zahnteilung:
1,4
Gewicht:
205
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, milwaukee bandsägeblatt, bandsägeblatt, Milwaukee, für, HD18, BS, 898,52
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,15*
€ 34,01*
7 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 25,14*
€ 34,05*
1
€ 5,95*
ab € 26,65*
€ 35,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,71*
€ 37,05*
Lager 7NBYA
100
1
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.