Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5555948
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150389582
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bahco Akku-Bohrmaschine 12 V, 1/4", mit 10 mm Schnellspannfutter
  • Für Bohr- und Schraubarbeiten ohne Schlag
  • Geeignet für manche Anwendungen in Karosseriewerkstätten (bis max. 1560 U/min)
  • 3/8"-10-mm-Schnellspannfutter
  • Variabler Geschwindigkeitsschalter
  • Kompakt und leicht
  • Einhand-Umschaltung für Drehrichtung
  • Zwei Geschwindigkeitseinstellungen: 0-360 U/min und 0-1560 U/min
  • Geschwindigkeitseinstellung möglich durch Änderung der Stromzufuhr. Dadurch flexibel für unterschiedliche Werkstoffe und Schrauber-Einsätze
  • Zehn Drehmomenteinstellungen und eine Bohrstellung
  • Zusätzliche LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • Vibrationsarm am Griff durch Zwei-Komponenten-Griff
  • Die Lieferung erfolgt im kompakten Kunststoffkoffer
  • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät
  • Erhältliche Akkus: 2 Ah Artikelnummer BCL33B1 oder 5 Ah Artikelnummer BCL33B3
  • Erhältliche Ladegeräte: Artikelnummer Standardmodell BCL33C1 oder Artikelnummer Schnelllademodell BCL33C2
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
24 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4"
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
360 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1550 1/min
Länge:
162 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
235 mm
Aufbewahrung:
Tragekoffer
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 12v, akku bohrmaschine, Bahco, 12, V,, 1/4",, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,93*
€ 119,71*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,94*
€ 120,73*
Lager 7NBYA
14
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 140,68*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.