Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X, incl. 2x Akku 6 Ah, Ladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5506508
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479875
EAN/GTIN:
     4058546376697
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-602X
Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Die DNA unserer Fuel-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE's bürstenloser PowerState Motor, Redlithium-Technologie sowie die Redlink Plus-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12 -Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B6 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
6 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
max. Drehmoment hart:
45
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1550 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Aufbewahrung:
HD Box
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Milwaukee, M12, FDD2-602X,, incl., 2x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 260,66*
€ 307,35*
€ 5,95*
ab € 262,41*
€ 308,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,44*
€ 314,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,86*
€ 314,17*
Lager 7NBYA
22
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 322,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.