Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32
Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32
Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32
Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32
Fahrion Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5471508
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4054631059810
EAN/GTIN:
     4054631059810
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
spannfutter er din 69871
Spannzangenfutter CENTRO P

• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm²
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkel Toleranz AT3
• Oberflächenrauigkeit des Kegels Ra < 1 µm
• Rundlaufgenauigkeit 0,003 mm
• Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1
• Werkzeugaufnahme DIN 69871
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-B

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: Fahrion, Spannzangenfutter, DIN69871ADB, SK40-160, CP32
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 179,27*
€ 218,58*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 219,18*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 223,96*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.