Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Connexis Safety+ GTX low 631001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Connexis Safety+ GTX low 631001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Connexis Safety+ GTX low 631001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5404556
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631001
EAN/GTIN:
     4044465471889
Suchbegriffe:
HAIX
Sicherheitshalbschuh
Connexis
Safety+
Obermaterial: Velourleder/Textil Kombination. Lederdicke 2,0 mm-2,2 mm Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Sohle: Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig. Gemäß EN ISO 20345:2011. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016. HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat. HAIX® Nano-Carbon: toe cap Die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen. HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage. HAIX® Vario Wide Fit System: System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen. Sonstiges: Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei"}
Weitere Informationen:
Größe:
47
Größe UK:
11.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Carbon
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder / Textil
Gewicht:
594 g
Weitere Suchbegriffe: GTX, low
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,11*
€ 162,63*
€ 4,90*
ab € 132,35*
€ 165,12*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 171,78*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,78*
€ 204,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,58*
€ 201,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 167,59*
€ 199,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,34*
€ 178,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,08*
€ 167,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,63*
€ 155,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.