| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5373011 Herst.-Nr.: 20541000000096 EAN/GTIN: 4251765307262 |
| |
|
| | |
| Rechteckiger Stahl-Behälter, öl- und wasserdicht verschweißt, mit 30° schräg verlaufendem Boden. An der Stirnseite des Behälters ermöglicht eine manuell zu bedienende Öffnung mit Schieber (300 x 300 mm) ein gezieltes und präzises Dosieren von Schütt- und Rieselgut. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran. Der Behälter ist serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 | Breite: | 1200 | Höhe: | 1320 | Tragfähigkeit: | 1000 | Volumen: | 750 l | Ausführung: | stapelbar | Ausführung 2: | Auslaufschieber | Farbe: | Anthrazitgrau | RAL-Nummer: | RAL 7016 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Zinkenquerschnitt: | 200 x 80 mm | Zinkenabstand: | 375 | Gewicht: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Silobehälter,, mit, Auslaufschieber,, 750, Liter, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 768,70* | € 835,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,03* | € 841,87* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 779,90* | € 851,86* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,23* | € 902,64* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,70* | € 902,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|