Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1000 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1000 x 1000
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1000 x 1000
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1000 x 1000
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372134
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22150200000097
EAN/GTIN:
     4251765314383
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der Stapleraufsatz für den Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern ist in der Ausführung mit ein, zwei oder drei höhenverstellbaren Greiferköpfen erhältlich. Der Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen. Die Haltebacken sind mit einer starken Gummibeschichtung ausgestattet und schützen die Fässer beim Transport. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1150
Breite:
1000
Höhe:
1000
Tragfähigkeit:
1000
Anzahl Fässer:
2
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Gewicht:
163
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Eichinger, Fassgreifer,, 2, Fässer,, enzianblau, 1150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.264,96*
€ 2.395,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.277,39*
€ 2.418,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.287,46*
€ 2.429,70*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.300,63*
€ 2.431,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.344,55*
€ 2.486,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,69*
€ 2.893,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,45*
€ 2.867,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,71*
€ 2.787,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,12*
€ 2.747,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,63*
€ 2.737,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.