Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p534785 Herst.-Nr.: 119.2021 EAN/GTIN: 4042146330159 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN ISO 5748
- lange Schneiden
- auch für Draht geeignet
- induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- mit 2-Komponentengriff
- Titan beschichtete Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Norm: | DIN ISO 5748 | Länge: | 180 mm | Gewicht: | 300 | Handgriff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, ks-tools kombizange 180mm, kombinationszange, kombinationszange 180 mm, KS, Tools, ULTIMATEplus, Kombinationszange,, 180, mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 13,81* | € 19,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,98* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,22* | € 24,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,38* | € 26,90* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 26,34* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|