Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Ausl. 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 8,27 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Ausl. 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 8,27 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausl. 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 8,27 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausl. 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 8,27 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5174744
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707710
EAN/GTIN:
     4019502364172
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Sehr geräumige Bühne (2,08×0,61 m), wetterfest und rutschsicher.
  • Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Ab 7,25 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
9,77
Standhöhe:
8,27
Plattformlänge:
2,08
Plattformbreite:
0,61
Gewicht:
203
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.249,91*
€ 3.463,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.251,23*
€ 3.472,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.256,15*
€ 4.963,16*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.472,44*
€ 4.132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,78*
€ 4.086,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.325,12*
€ 3.956,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.274,76*
€ 3.896,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.251,23*
€ 3.868,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707707
ab € 2.425,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.