Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Extra lange Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Extra lange Werkzeugtasche
TOOLVIZION ToolPack Extra lange Werkzeugtasche
TOOLVIZION ToolPack Extra lange Werkzeugtasche
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p434143
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.020
EAN/GTIN:
     8714612047446
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
Extra lange Werkzeugtasche

Produktgröße: 58x26x26cm
Hochwertige Werkzeugtasche 600D Polyester in großer länglichen Form 
für die wesentlichen Schutzanforderungen, 
für die Organisation und Tragen von Werkzeugen zum Einsatzort 
23 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für verschiedene Größen von Werkzeug und Zubehör 
Extra großes Hauptfach mit belastbaren Reißverschluss 
Hochleistungsnähte und Verriegelungen an stark beanspruchten Stellen 
Bequem gepolsterte Schulterriemen 

Lieferumfang:

TP Extra lange Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Länge:
580 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Extra lange Werkzeugtasche, lange Umhängetasche, lange Werkzeugtasche, Umhängetasche, Werkzeugumhängetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 30,62*
Lager 7NBYA
20
1
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 36,28*
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 49,22*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.