Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813 Gr. 110 black
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4148280
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223747232
Suchbegriffe:
James
&
Nicholson
Arbeitshose
James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813

Moderne Arbeitshose in schmaler Schnittführung mit funktionellen Details

Ausführung:
  • Strapazierfähiger, elastischer 4-Wege Stretch mit hohem Elasthananteil für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
  • Bund mit Gürtelschlaufen
  • Mit CORDURA verstärkte, ergonomisch geformte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • Zollstocktasche, Stiftefächer
  • 1 Tasche mit Reißverschluss
  • Reißverschlüsse: YKK
Material:
Oberstoff (205 g/m²): 73% Polyamid, 17% Baumwolle, 10% Elasthan
Besatz: 80% Polyamid, 15% Polyester, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
black
Ausführung:
Bundhose
Material:
73% Polyamid / 17% Baumwolle / 10% Elasthan
Form:
lang
Gewicht:
205 g/m²
Weitere Suchbegriffe: modern,, Slim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 77,15*
€ 98,32*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 104,48*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.