Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4015560
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478433
EAN/GTIN:
     4058546346249
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
RAPIDSTOP für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Austauschbares Staubschutzgitter
  • Schutzhaube
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
  • Flansch
  • Flanschmutter
  • Schraubenschlüssel
  • Schnellspanner
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, Milwaukee, M18, ONEFSAG125XB-0X
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,10*
€ 295,52*
€ 4,90*
ab € 257,58*
€ 295,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 302,98*
€ 5,95*
ab € 271,46*
€ 306,60*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 268,79*
€ 319,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.