Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p332395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Bosch
Handkreissäge
GKS
65
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE
Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm.
Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert.
Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien.
Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230
Sägeblattdurchmesser:
190
Sägeblattbohrung:
30
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
65 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
48 mm
führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000
Leerlaufdrehzahl:
2300-5000 min-1
Länge:
445
Breite:
335
Höhe:
300
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: GCE,, incl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,89*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.