Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1K25
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p265159
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223545739
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL 1-Strang-Kettengehänge nach EN 818-4, Güteklasse 8, mit schwarzer Kette, 8 mm, Grundpreis 1 Meter Nutzlänge, Tragfähigkeit 2000 kg, oben mit Sonder-Aufhängering (340x180mm) und am Ende mit Gabelkopf-Lasthaken, Achtung: Dies ist der Artikel für eine Nutzlänge von 1 Meter. Bei Bedarf von einer anderen Nutzlänge muss der Artikel -H18SLMEHR- je weiteren Meter dazubestellt werden. Falls eine Verkürzung benötigt wird, muss der Artikel -H18SLVKKS, H18SLVKHG oder H18SLVKHÖ- je Verkürzungseinheit dazubestellt werden.
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2000kg, anschlagkette, anschlagkette 1 strängig, McBull, 1-Strang-Kettengehänge,, GK8,, schwarz,, 8, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,40*
€ 131,47*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 137,43*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.