Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314856
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7009425
EAN/GTIN:
     4019502347106
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
Fahrgerüst
Montagegerüst
Hymer Bordbrett Längsseite, Außenabmessung 1,53x0,17x0,02 m
Weitere Informationen:
Länge:
1,53 m
Breite:
170 mm
Material:
Holz
Gewicht:
2,3
Weitere Suchbegriffe: Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, hymer bordbrett, bordbrett, Hymer, Längsseite,, Außenabmessung, 1,53x0,17x0,02, m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 31,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 40,20*
€ 53,59*
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 53,59*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,22*
€ 59,47*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,17*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707015
ab € 710,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.