Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314593
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     686601
EAN/GTIN:
     4019502325616
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Hymer Alu-Teleskop-Diele, Länge eingef. 1,79 m / ausgef. 2,90 m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
2,9 m
Breite:
310 mm
Gewicht:
12,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, bohle, Hymer, Alu-Teleskop-Diele,, Länge, eingef., 1,79, m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 270,73*
€ 4,90*
ab € 288,97*
€ 348,58*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 282,10*
€ 353,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,53*
€ 371,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,53*
€ 371,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
685900
ab € 393,21*
Ähnlich
Hymer
686400
ab € 184,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.