Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 8.0 / EU 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 8.0 / EU 42 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 8.0 / EU 42 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 8.0 / EU 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2307483
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340028
EAN/GTIN:
     4044465443206
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial: Waterproof Leder/Textil Kombination (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert und atmungsaktiv. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. Laufsohle: Aus Gummi, kraftstoffbeständig, hitzeund kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend und stützend. Durchtritthemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Ober-leders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz"}
Weitere Informationen:
Größe:
42
Größe UK:
8.0
Sicherheitsklasse:
O3
Farbe:
mid black
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: Tactical, Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,57*
€ 157,24*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 128,06*
€ 158,85*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 160,52*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,52*
€ 191,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,06*
€ 188,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 156,10*
€ 185,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,71*
€ 160,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.