Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2307479
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340028
EAN/GTIN:
     4044465443169
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial: Waterproof Leder/Textil Kombination (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert und atmungsaktiv. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. Laufsohle: Aus Gummi, kraftstoffbeständig, hitzeund kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend und stützend. Durchtritthemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Ober-leders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz"}
Weitere Informationen:
Größe:
39,5
Größe UK:
6.0
Sicherheitsklasse:
O3
Farbe:
mid black
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: Tactical, Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,51*
€ 158,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 127,29*
€ 159,04*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 163,36*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,36*
€ 194,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,82*
€ 191,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 158,85*
€ 189,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,58*
€ 173,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,77*
€ 162,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,52*
€ 148,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.