Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1676840
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4511-19.50-1P
EAN/GTIN:
     7314150373697
Suchbegriffe:
Bahco
HSS-E
Bohrer-Bits
aus
  • Größen von 0.5 mm bis 20 mm
  • 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
  • Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrschrauber und Bohrständer
  • Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
  • Kobalt Spiralbohrer eignen sich ideal für legierten/nicht-legierten Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
  • Hergestellt gemäß DIN 338 N
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
  • Dauerhafte Leistungen
  • 135° Hochleistungsschneide
  • Kreuzanschliff
  • Geschliffene Spannute ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
  • DIN 338N
  • Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
19,5
Gesamtlänge:
205
Arbeitslänge:
140
Werkstoff:
HSS-Co5
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
19,5
Spitzenwinkel:
135°
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Kobalt, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,12*
€ 73,18*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,31*
€ 74,98*
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 75,41*
Lager 7NBYA
8
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 88,94*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.