Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.0 N GTX mid Gr. UK 4.0 / EU 37 braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.0 N GTX mid Gr. UK 4.0 / EU 37 braun
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.0 N GTX mid Gr. UK 4.0 / EU 37 braun
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.0 N GTX mid Gr. UK 4.0 / EU 37 braun
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.0 N GTX mid Gr. UK 4.0 / EU 37 braun
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1664759
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330014
EAN/GTIN:
     4044465336614
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial: Nubukleder/Textil Kombination. Innenfutter :GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere Obermaterial: Nubukleder/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen. Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, geeignet für Fast Roping, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung"}
Weitere Informationen:
Größe:
37
Größe UK:
4.0
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
braun
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder / Textil
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Athletic, 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,90*
€ 142,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,11*
€ 143,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 176,28*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,28*
€ 209,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,04*
€ 208,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,54*
€ 200,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,37*
€ 183,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,39*
€ 170,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.