Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1334947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150330256 |
| |
|
| | |
| - Vollautomatisches Batterie-Ladegerät/-Erhaltungsladegerät (6 Ampere) für 12V-Batterien
- Geeignet für Rasenmäher, Boote, Autos, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge, Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge etc.
- Unterstützt durch die mikroprozessorgesteuerte Technologie Connect and Forget mit Multi-Charge-Ladeschritten für mehr Präzision, Sicherheit und eine längere Batterielebensdauer
- Für alle Arten von Bleisäure-Batterien wie AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB einschließlich Start-Stopp
- Erhaltungsmodus Float: Hält automatisch die optimale Batterieladung solange das Ladegerät angeschlossen ist
- Verpolungsschutz
- Digitale Scrollanzeige bietet schrittweise Anleitungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Batterieladeverfahrens in den folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch und Italienisch
- Schnellkupplung: Schnelles und einfaches Anbringen der Ringösen
- Batterie-Ladespanne 12 V: 6130 Ah
- Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC @ 6 A IP20
- CE-zertifiziert gem. 2006/95/EG 2014/35/EG 2004/108/EG 2014/30/EG
- Beinhaltet: 12V-Ladegerät/-Erhaltungsladegerät (6 A), Akkuklemmen (Schnellanschluss), Ringverbindungen (Schnellanschluss) und Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,35* | € 109,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,78* | € 109,22* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 93,33* | € 132,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|