Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1334945 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150406722 |
| |
|
| | |
| - Vollautomatisches Ladegerät/Erhaltungsladegerät (15 Ampere) für 12V-Batterien mit Versorgungs-Modus
- Der zusätzliche Versorgungs-Modus lädt automatisch nach Bedarf der Fahrzeugbatterie (max. 10 Ampere)
- Hervorragend zum dauerhaften Laden der Fahrzeugbatterie geeignet, um beispielsweise in Ausstellräumen Bordelektronik wie Licht, GPS etc. zu präsentieren. Hält eine kontinuierliche Spannung von 13,6 V
- Geeignet für Boote, Autos, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge, Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge, LKW etc.
- Unterstützt durch die mikroprozessorgesteuerte Technologie Connect and Forget mit Multi-Charge-Ladeschritten für mehr Präzision, Sicherheit und eine längere Batterielebensdauer
- Für alle Arten von Bleisäure-Batterien wie AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB einschließlich Start-Stopp
- Erhaltungsmodus Float: Hält automatisch die optimale Batterieladung solange das Ladegerät angeschlossen ist
- Verpolungsschutz
- Digitale Scrollanzeige bietet schrittweise Anleitungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Batterieladeverfahrens in den folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch und Italienisch
- Schnellkupplung: Schnelles und einfaches Anbringen der Ringösen
- Batterie-Ladespanne 12 V: 10230 Ah
- Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz 2,5 A/1,8 A Ausgangsspannung: 12 V @ 15 A/10 A IP20
- Beinhaltet: 12V-Ladegerät/-Erhaltungsladegerät (15 A/10 A) mit Versorgungs-Modus, Akkuklemmen (Schnellanschluss), Ringverbindungen (Schnellanschluss) und Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,52* | € 162,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,16* | € 163,55* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 128,25* | € 168,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|