Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1333015
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     434-S8-EUR
EAN/GTIN:
     7311518295110
Suchbegriffe:
Bahco
ERGO
Stechbeitel-Satz,
8-tlg.,
  • Der Satz beinhaltet Stechbeitel der Größen 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 und 38 mm
  • Ergonomischer Stechbeitel der im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Bruchsicherer 2-Komponenten-Griff, widersteht auch kräftigen Schlägen mit einem Hammer aus Metall
  • Handschutz mit abgerundeten Kanten
  • Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
  • Polierte Klinge beim Modell 434 ERGO
  • Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
  • Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer
  • 8-teiliger Satz mit Klingenschutz in stabiler Holzkiste
  • Geprüft nach: ISO 2729
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
  • Der komfortable 2-Komponenten-Griff liegt perfekt in der Hand und ist rutschfest
  • Bruchsicherer Polyamid-Griff, widersteht auch kräftigen Schlägen mit einem Hammer aus Metall
  • Dieser Stechbeitel erfüllt die höchsten Leistungsansprüche
  • Besonders auf anspruchsvolle Zimmermannsarbeiten und Einsätze im Bauhandwerk zugeschnitten
  • Abgerundeter Griff mit Wölbung am Ansatz für höhere Sicherheit
  • Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Suchbegriffe: 6,10,12,16,18,25,32,38, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.