Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1253110 Herst.-Nr.: 4932464572 EAN/GTIN: 4058546225179 |
| |
|
| | |
| VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40° Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz Induktionsgehärtete Schneiden Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Länge: | 180 mm | Gewicht: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,80* | € 30,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,57* | € 30,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,67* | € 30,83* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 32,89* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,66* | € 38,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|