Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1252356 Herst.-Nr.: 4933464522 EAN/GTIN: 4058546224677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milwaukee Powerpack M18 BLPP2A2-502X18,0 V Maschinen-Set Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPD2-0
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge Verbessertes13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalt. LED-Arbeitsplatzbeleuchtung Akku-Schlagschrauber M18 BLID2-0
Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm Länge Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute DRIVE CONTROL mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für den Anwendungsfall Einfacher Einhand-Bitwechsel Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer Im Lieferumfang enthalten:- 2 x M18 B5 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- HD Box
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkuanzahl: | 2 | Aufbewahrung: | HD Box |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, Milwaukee, Powerpack, M18, BLPP2A2-502X:, Akku-Schlagbohrschrauber,, Akku-Schlagschrauber, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 501,83* | € 546,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 509,39* | € 548,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 520,99* | € 565,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 543,33* | € 588,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 526,27* | € 598,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|