Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG150XPDB-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252176
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471085
EAN/GTIN:
     4058546287139
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
milwaukee akku-winkelschleifer
akku winkelschleifer
HIGH-OUTPUT-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrorohr
RAPIDSTOP für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • FIXTEC-Mutter
  • 2 x Staubschutzgitter
  • Schutzhaube
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Schleifscheibendurchmesser:
150 mm
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
3,5
Max. Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M18, FHSAG150XPDB-0X,, HD, Box
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 307,70*
€ 346,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,66*
€ 346,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 357,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,44*
€ 361,27*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,69*
€ 369,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.