Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1229564
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     100B070F
EAN/GTIN:
     4003457060104
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Bauschrage • Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm • Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
700
Klappbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, triuso arbeitsbock, arbeitsbock, Triuso, Bauschrage, aus, Holz,, Tragkraft, 1000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 57,59*
8 Tage
62
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 57,60*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 45,58*
€ 58,87*
1 Tag
68
€ 7,90*
ab € 46,03*
€ 59,44*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.