Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1224397 Herst.-Nr.: 4933464115 EAN/GTIN: 4058546220600 |
| |
|
| | |
| Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18-V-Akkupack) mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 68 Schnitte in Durchmesser-42 mm Edelstahlrohre Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz Totmannschalter und Wiederanlaufschutz Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel Zusätzlicher Anti-Vibrations-Handgriff Austauschbares Staubschutzgitter 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm Im Lieferumfang enthalten:- 1 x M18 HB12 Akku-Pack
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
- Schnellverstellbare Schutzhaube
- AVS-Seitenhandgriff
- FIXTEC-Mutter
- 2 x Staubschutzgitter
- Schlüssel
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 12 Ah | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkuanzahl: | 1 | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Schleifscheibendurchmesser: | 230 mm | Schleiftellerdurchmesser: | 230 mm | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Gewicht mit Akkupack: | 5,3 | Min. Leerlaufdrehzahl: | 6600 1/min | Gewicht mit Akku: | 5,3 kg | Max. Leerlaufdrehzahl: | 6600 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 623,61* | € 662,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,53* | € 666,85* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 642,14* | € 685,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,77* | € 694,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 655,49* | € 694,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|